O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CPLS MV R63 D4.5-60W/827 E27
Ref. fabricante 81181800
Ref. Sonepar 307746
EAN 8718696811818
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 36
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: F
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 102
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
- Cor: Branco
- Cor da luz: 827
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 25
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 63
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 76
- Fator de potência: 0.7
- Fluxo luminoso: 345
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 345
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1353
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 620
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4.5
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade