O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CPLS MV 3.5-35W/840 GU10 36D
Ref. fabricante 72835200
Ref. Sonepar 304510
EAN 8718696728352
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 36
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: F
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 54
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 4
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 840
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 32
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 50
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 78
- Fator de potência: 0.5
- Fluxo luminoso: 275
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 275
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1247
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 590
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 3.5
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade