O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CPLEDBULB 13.5-100W 865 E27
Ref. fabricante 57781300
Ref. Sonepar 315702
EAN 8718696577813
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 200
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 110
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 13
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 865
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 115
- Designação da lâmpada: Tipo A
- Diâmetro: 60
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 121
- Fator de potência: 0.5
- Fluxo luminoso: 1521
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1521
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1234
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 12.5
- Regulável: FALSE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade