O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CPLED SPOT 3-35W GU10 830 36D
Ref. fabricante 72135300
Ref. Sonepar 311785
EAN 8718696721353
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 36
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 54
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 4
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 830
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 19
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 50
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 65
- Fator de potência: 0.7
- Fluxo luminoso: 260
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 260
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1485
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 540
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 4
- Regulável: TRUE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade