O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CPL TUBE 1500MM 20W/840 T8 HF
Ref. fabricante 59203800
Ref. Sonepar 303732
EAN 8718696592038
Especificações essenciais
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 1514.2
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 25
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 840
- Corrente nominal: 700
- Diâmetro: 27.9
- Fluxo luminoso: 2000
- Forma da lâmpada: Forma tubular
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Potência da lâmpada: 20
- Regulável: FALSE
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 30
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Não aplicável
- Vida útil média: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade