O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CPL TUBE 1500 20W/840 T8 CG
Ref. fabricante 71091300
Ref. Sonepar 302756
EAN 8718696710913
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: -
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 1514.2
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 20
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 840
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 96
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 27.8
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 110
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 2200
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Forma tubular
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1238
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 20
- Regulável: FALSE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade