O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CPL PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
Ref. fabricante 73966200
Ref. Sonepar 310479
EAN 8718696739662
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: -
- Casquilho: Outro
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 411.6
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 20
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 830
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 420
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 43.6
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso: 2000
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 2000
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1349
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 16.5
- Regulável: FALSE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 53
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade