O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: -
- Casquilho: R7s
- Classe de eficiência energética: E
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 118
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 14
- Cor: Branco
- Cor da luz: 840
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 74
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 29
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 128.57
- Fator de potência: 0.8
- Fluxo luminoso: 1800
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1800
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1059
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 14
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade