O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CPL CAPSULE ND 4.8-60W G9 827
Ref. fabricante 65780200
Ref. Sonepar 311800
EAN 8718699657802
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: -
- Casquilho: G9
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 60
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
- Cor: Branco
- Cor da luz: 827
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 19
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 118.00
- Fator de potência: 0.4
- Fluxo luminoso: 570
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Cápsula
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0981
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 4.8
- Regulável: FALSE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade