O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 300
- Casquilho: R7s
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 118
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7
- Cor: Branco
- Cor da luz: 830
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 22.5
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 124.00
- Fator de potência: 0.5
- Fluxo luminoso: 806
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): Outro
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1167
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 6.5
- Regulável: FALSE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 20000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade