O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10
Ref. fabricante 72841300
Ref. Sonepar 308441
EAN 8718696728413
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 36
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: F
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 54
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 865
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 39
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 50
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 84
- Fator de potência: 0.5
- Fluxo luminoso: 390
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 390
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1261
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 770
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4.6
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade