O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Cim een super bright led bulb 24 v
Ref. fabricante DL2EDB3SB
Ref. Sonepar 215340
EAN 3389119050920
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Ângulo de abertura: -
- Casquilho: BA15d
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: -
- Com sensor de movimento: -
- Comprimento: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: -
- Cor: Verde
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso: -
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): Outro
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 20-39
- Intensidade luminosa: 900
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: -
- Possibilidade de operação remota: -
- Potência da lâmpada: -
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Regulação Touch and Dim: -
- Regulação Zigbee: -
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Sem função de regulação: Não
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 24
- Tipo de tensão: AC/DC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 11,64Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante DL1BDB3Ref. Sonepar 215299
-
Ref. fabricante DL1BDB5Ref. Sonepar 215300
-
Ref. fabricante DL1BDB6Ref. Sonepar 215301
-
Ref. fabricante DL1BDB8Ref. Sonepar 215302
-
Ref. fabricante DL1BDG3Ref. Sonepar 215304
-
Ref. fabricante DL1BDG4Ref. Sonepar 215305
-
Ref. fabricante DL1BDG6Ref. Sonepar 215306
-
Ref. fabricante DL1BDM1Ref. Sonepar 215308
-
Ref. fabricante DL1BDM3Ref. Sonepar 215309