O produto foi adicionado com sucesso.
Leds C4 - 55-9281-CA-37 PROJ PAV GEA
Ref. fabricante 559281CA37
Ref. Sonepar 302643
EAN 8435381435165
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Ajustável: -
- Altura/profundidade: -
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: 50
- Capacidade basculante: Sim
- Carga máxima: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: Outro
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: I
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
- Com fonte de luz: -
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Conexão elétrica com sistema de conectores: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro externo: 120
- Diâmetro para embutir: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Não
- Elemento de distribuição de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Largura: 120
- Largura para embutir: -
- Material do corpo: -
- Material do difusor: -
- Número de pólos: 3
- Potência máx. do sistema: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: -
- Regulação GPRS: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: -
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: GU10
- Temperatura de cor: -
- Temperatura máxima da superfície: -
- Tensão nominal: 100
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: Não requerido
- Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade