O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - WL060V LED17S/830 PSU II WH
Ref. fabricante 38233999
Ref. Sonepar 303715
EAN 8718699382339
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para configuração linear: FALSE
- Adequado para iluminação de emergência: FALSE
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: FALSE
- Adequado para montagem embutida: FALSE
- Adequado para montagem na parede: TRUE
- Adequado para montagem no teto: TRUE
- Adequado para montagem saliente: TRUE
- Adequado para montagem suspensa: FALSE
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 95
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
- Circuito: Outro
- Classe de proteção: II
- Com entradas de ar: FALSE
- Com fonte de luz: TRUE
- Com sensor de luz: FALSE
- Com sensor de movimento: FALSE
- Comprimento: 345
- Comprimento para embutir: -
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 96
- Diâmetro externo: 345
- Diâmetro para embutir: -
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: TRUE
- Emissão de luz: Direto
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1700
- Força de impacto: IK03
- Grau de proteção (IP): IP44
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": FALSE
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Poder da lâmpada em diferentes poderes: Não aplicável
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: TRUE
- Potência da lâmpada: -
- Potência máx. do sistema: 22
- Refletor: Nenhum
- Suporte da lâmpada: Outro
- Temperatura ambiente: 0
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de atenuação: Não pode ser escurecido
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de grelha: Nenhum
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade