O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - ENDURA® CLASSIC POST 55cm E27
Ref. fabricante 4058075206564
Ref. Sonepar 308077
EAN 4058075206564
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 550.00
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: I
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
- Com fonte de luz: Não
- Com placa de casquilho: Sim
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 127.00
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: -
- Diâmetro: 127.00
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Não
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Intensidade luminosa: -
- Largura: -
- Material do corpo: -
- Material do difusor: -
- Número de pólos: -
- Potência máx. do sistema: -
- Rendimento da luminária: -
- Secção transversal do condutor: -
- Suporte da lâmpada: E27
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 220
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de luminária: -
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075408395Ref. Sonepar 308043
-
Ref. fabricante 4058075408425Ref. Sonepar 308045
-
Ref. fabricante 4058075408456Ref. Sonepar 308048
-
Ref. fabricante 4058075375222Ref. Sonepar 308053
-
Ref. fabricante 4058075375260Ref. Sonepar 308055