O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post Sensor 6W Black
Ref. fabricante 4058075564565
Ref. Sonepar 310596
EAN 4058075564565
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 500.00
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: III
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
- Com fonte de luz: Sim
- Com placa de casquilho: Não
- Com sensor de luz: Sim
- Com sensor de movimento: Sim
- Comprimento: 155.00
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 1700.000
- Diâmetro: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 550
- Força de impacto: IK03
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 150.00
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Número de pólos: 2
- Potência máx. do sistema: 6.00
- Rendimento da luminária: 92
- Secção transversal do condutor: -
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de luminária: -
- Tipo de tensão: DC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075408395Ref. Sonepar 308043
-
Ref. fabricante 4058075408425Ref. Sonepar 308045
-
Ref. fabricante 4058075408456Ref. Sonepar 308048
-
Ref. fabricante 4058075375222Ref. Sonepar 308053
-
Ref. fabricante 4058075375260Ref. Sonepar 308055