O produto foi adicionado com sucesso.
Leds C4 - 05-9955-Z5-CL APLIQUE COSMOS
Ref. fabricante 059955Z5CL
Ref. Sonepar 303474
EAN 8435381461997
Especificações essenciais
- Adequado para configuração linear: -
- Adequado para iluminação de emergência: -
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Sim
- Adequado para montagem embutida: -
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para montagem saliente: -
- Adequado para montagem suspensa: -
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 211
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: 21
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com entradas de ar: -
- Com fonte de luz: -
- Com sensor de luz: -
- Com sensor de movimento: -
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 600
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 600
- Diâmetro externo: 110
- Diâmetro para embutir: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1823
- Fonte de alimentação de emergência integrada: -
- Força de impacto: IK06
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 110
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: -
- Número de pólos: 3
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: -
- Potência máx. do sistema: -
- Proteção da superfície da caixa: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: -
- Regulação GPRS: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: -
- Rendimento da luminária: 74
- Secção transversal do condutor: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: 25
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 100
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 850° C - 30 s
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de grelha: -
- Tipo de lâmpada: LED substituível
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade