O produto foi adicionado com sucesso.
Leds C4 - PX-0263-NEG CAN MESA DECO BR
Ref. fabricante PX0263NEG
Ref. Sonepar 310664
EAN 8445386108537
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Sim
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para número de lâmpadas: 6
- Ajustável: -
- Altura ajustável: -
- Altura/profundidade: 270
- Apropriado para a potência da lâmpada: 2.8
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: III
- Com dimmer: -
- Com fonte de luz: -
- Com interruptor: -
- Com tomada: -
- Comprimento: -
- Conexão elétrica com sistema de conectores: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: -
- Cor do difusor: -
- Diâmetro: 135
- Driver incluído: Não
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão direta/indireta regulada separadamente: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 182
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 135
- Maleável: -
- Material do corpo: -
- Material do difusor: -
- Método de montagem: -
- Potência máx. do sistema: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: -
- Regulação GPRS: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: -
- Regulação Zigbee: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 5
- Tipo de driver: -
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de luminária: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade