O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias exterior
Ledvance - ECO AREA HIGH POWER SPD 150W 840 IP66 GY

Ledvance - ECO AREA HIGH POWER SPD 150W 840 IP66 GY

Ref. fabricante 4058075557956
Ref. Sonepar 309514
EAN 4058075557956

Especificações essenciais

  • Adequado para dimensão do espigão: 60
  • Adequado para número de lâmpadas: 150
  • Altura/profundidade: 91.00
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: I
  • Com cabo de conexão: Sim
  • Com controlo rádio: Não
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com programa de controlo de regulação de luz: Não
  • Com sensor de luz: Não
  • Comprimento: 653.00
  • Comprimento do cabo: 0.5
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Não
  • Controlo remoto: Nenhum
  • Cor da luz: Branco
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Corrente nominal: 750
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: 750
  • Diâmetro: -
  • Driver incluído: Sim
  • Elemento de distribuição de luz: Lente focal
  • Fator de potência: 0.95
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 19500
  • Força de impacto: IK08
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Largura: 274.00
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
  • Material do corpo: Alumínio
  • Material do difusor: Plástico, opalino
  • Método de montagem: No topo do poste
  • Número de pólos: 3
  • Ótica ajustável: Não
  • Potência máx. do sistema: 150.00
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Não
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Não
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação GPRS: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Não
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Não
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Rendimento da luminária: 130
  • Secção transversal do condutor: -
  • Sem função de regulação: Sim
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -30
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 100
  • Tipo de acabamento: Revestimento em pó
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de driver: Balastro eletrónico
  • Tipo de eletrificação: Final
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 35000
  • Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades