O produto foi adicionado com sucesso.
TradeForce - 0006940001 PROJ LED RECARR 12W
Ref. fabricante 0006940001
Ref. Sonepar 314188
EAN 7630268414313
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Altura/profundidade: 101
- Carregador integrado: Sim
- Classe de proteção: III
- Com fonte de luz: Sim
- Comprimento: 41.5
- Comprimento do cabo de conexão: 1
- Cor do corpo: Verde
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1400
- Função de pisca da lâmpada auxiliar: Não
- Função de pisca da lâmpada principal: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Lâmpada auxiliar: LED não substituível
- Lâmpada principal: LED não substituível
- Largura: 116
- Material do corpo: Alumínio
- Potência da lâmpada auxiliar: -
- Potência da lâmpada principal: 15
- Recarregável: Sim
- Secção transversal do condutor: -
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 3.7
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de tensão: DC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade