O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - STREETLIGHT AREA MEDIUM RV20ST 65W 765 RV20ST GY
Ref. fabricante 4099854030499
Ref. Sonepar 311855
EAN 4099854030499
Especificações essenciais
- Adequado para dimensão do espigão: 60
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Altura/profundidade: 73.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: I
- Com cabo de conexão: Sim
- Com controlo rádio: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com programa de controlo de regulação de luz: Não
- Com sensor de luz: Não
- Comprimento: 513.00
- Comprimento do cabo: 0.5
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Controlo remoto: Nenhum
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: 295.000
- Diâmetro: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Lente focal
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 8775
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 70-79
- Largura: 193.00
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Método de montagem: No topo do poste
- Número de pólos: 3
- Ótica ajustável: Não
- Potência máx. do sistema: 65.00
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 135
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: Sim
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -30
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 100
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 100000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4099854030475Ref. Sonepar 313245
-
Ref. fabricante 4099854030291Ref. Sonepar 313335
-
Ref. fabricante 4099854030376Ref. Sonepar 313337
-
Ref. fabricante 4099854030277Ref. Sonepar 313414
-
Ref. fabricante 4099854030314Ref. Sonepar 313415
-
Ref. fabricante 4099854030338Ref. Sonepar 313416
-
Ref. fabricante 4099854030352Ref. Sonepar 313417
-
Ref. fabricante 4099854030390Ref. Sonepar 313418
-
Ref. fabricante 4099854030437Ref. Sonepar 313419