O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - WORKLIGHTS S-STAND 50 W 4000 K
Ref. fabricante 4058075213876
Ref. Sonepar 309170
EAN 4058075213876
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 395.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: I
- Com cabo de conexão e tomada: Sim
- Com difusor de proteção: Não
- Com estação de carregamento: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com interruptor: Não
- Com suporte: Não
- Com tomada CEE: Não
- Comprimento: 264.00
- Comprimento do cabo: -
- Cor da luz: Branco
- Diâmetro: -
- Enrolamento automático de cabos: Não
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 4500
- Fonte de alimentação: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 267.00
- Potência máx. do sistema: 50.00
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075228801Ref. Sonepar 308073
-
Ref. fabricante 4058075228788Ref. Sonepar 308074
-
Ref. fabricante 4058075372443Ref. Sonepar 308300
-
Ref. fabricante 4058075372450Ref. Sonepar 308301
-
Ref. fabricante 4058075372467Ref. Sonepar 308302
-
Ref. fabricante 4058075372474Ref. Sonepar 308303
-
Ref. fabricante 4058075372481Ref. Sonepar 308304
-
Ref. fabricante 4058075372498Ref. Sonepar 308305