O produto foi adicionado com sucesso.
LIT by Cardi - Symmetric Slim Floodlight, 100W, IK07, IP65, 11000lm, 110lm/w, 3CCT 3000K-3500K-4000K, On/off,Black
Ref. fabricante 0017440173
Ref. Sonepar 313266
EAN 7630268415426
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para montagem em braçadeira: Não
- Adequado para montagem em calha: Não
- Adequado para montagem em pedestal/chão: Sim
- Adequado para montagem embutida: Não
- Adequado para montagem no teto: Não
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Não
- Adequado para montagem transversal: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
- Ajustabilidade: Basculante
- Altura/profundidade: 43.8
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
- Apropriado para a potência da lâmpada: 100
- Classe de proteção: I
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 300
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Cinzento
- Cor do refletor: Branco
- Corrente nominal: 100
- Diâmetro externo: -
- Distorção Harmônica Total: 0.2
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Refletor
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 11000
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 4208
- Largura: 222.4
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Vidro estruturado
- Montagem na parede: Sim
- Número de pólos: 3
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 100
- Refletor: Mate
- Regulação 0-10 V: -
- Regulação 1-10 V: -
- Regulação com botão de pressão: -
- Regulação DALI: -
- Regulação DMX: -
- Regulação DSI: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Regulação por modulação de tensão da rede: -
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: -
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: -
- Regulação Zigbee: -
- Rendimento da luminária: 110
- Secção transversal do condutor: 1
- Secção transversal do condutor conectável: 1
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Superfície escovada: Não
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -20
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 0017440171Ref. Sonepar 313264
-
Ref. fabricante 0017440172Ref. Sonepar 313265