O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - STREETLIGHT FLEX MEDIUM RW35ST P 80W 740 WAL
Ref. fabricante 4058075552401
Ref. Sonepar 310343
EAN 4058075552401
Especificações essenciais
- Adequado para dimensão do espigão: 60
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Altura/profundidade: 90.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Com cabo de conexão: Não
- Com controlo rádio: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com programa de controlo de regulação de luz: Não
- Com sensor de luz: Não
- Comprimento: 496.00
- Comprimento do cabo: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Controlo remoto: Nenhum
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 385
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 385
- Diâmetro: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Lente focal
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 11500
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 70-79
- Largura: 250.00
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: -
- Método de montagem: No topo do poste
- Número de pólos: 2
- Ótica ajustável: Não
- Potência máx. do sistema: 80.00
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 144
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: Sim
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -40
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de driver: Balastro eletrónico
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 100000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 100000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 100000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075268708Ref. Sonepar 307969
-
Ref. fabricante 4058075228801Ref. Sonepar 308073
-
Ref. fabricante 4058075228788Ref. Sonepar 308074
-
Ref. fabricante 4058075372443Ref. Sonepar 308300
-
Ref. fabricante 4058075372450Ref. Sonepar 308301
-
Ref. fabricante 4058075372467Ref. Sonepar 308302
-
Ref. fabricante 4058075372474Ref. Sonepar 308303
-
Ref. fabricante 4058075372481Ref. Sonepar 308304