O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 20W 830 SYM 100 BK
Ref. fabricante 4058075575264
Ref. Sonepar 309623
EAN 4058075575264
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para montagem em braçadeira: Não
- Adequado para montagem em calha: Não
- Adequado para montagem em pedestal/chão: Sim
- Adequado para montagem embutida: Não
- Adequado para montagem no teto: Não
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Não
- Adequado para montagem transversal: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
- Ajustabilidade: Basculante
- Altura/profundidade: 53.00
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de proteção: I
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Sim
- Com sensor de movimento: Sim
- Comprimento: 165.00
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Preto
- Cor do refletor: -
- Corrente nominal: 99
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 99
- Diâmetro externo: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Refletor
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.80
- Fluxo luminoso: 1800
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1800
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK06
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 122.00
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: -
- Montagem na parede: Sim
- Número de pólos: 3
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 20.00
- Refletor: Mate
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 90
- Secção transversal do condutor: -
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Superfície escovada: Não
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -30
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de driver: Balastro eletrónico
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 35000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075228801Ref. Sonepar 308073
-
Ref. fabricante 4058075228788Ref. Sonepar 308074
-
Ref. fabricante 4058075372443Ref. Sonepar 308300
-
Ref. fabricante 4058075372450Ref. Sonepar 308301
-
Ref. fabricante 4058075372467Ref. Sonepar 308302
-
Ref. fabricante 4058075372474Ref. Sonepar 308303
-
Ref. fabricante 4058075372481Ref. Sonepar 308304
-
Ref. fabricante 4058075372498Ref. Sonepar 308305