O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias exterior
Philips - BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB

Philips - BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB

Ref. fabricante 53363999
Ref. Sonepar 308930
EAN 8719514533639

Especificações essenciais

  • Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
  • Adequado para montagem em braçadeira: Não
  • Adequado para montagem em calha: Não
  • Adequado para montagem em pedestal/chão: Sim
  • Adequado para montagem embutida: Não
  • Adequado para montagem no teto: Não
  • Adequado para montagem saliente: Não
  • Adequado para montagem suspensa: Não
  • Adequado para montagem transversal: Não
  • Adequado para número de lâmpadas: 60
  • Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
  • Ajustabilidade: Rotativo
  • Altura/profundidade: 25.5
  • Altura/profundidade para embutir: -
  • Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de proteção: I
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com sensor de luz: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 97
  • Comprimento para embutir: -
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Não
  • Cor da luz: Branco
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: 32
  • Diâmetro externo: -
  • Distorção Harmônica Total: 20
  • Distribuição partilhada da luz: Simétrico
  • Driver incluído: Sim
  • Elemento de distribuição de luz: Refletor
  • Emissão de luz: Direto
  • Fator de potência: 0.95
  • Fluxo luminoso: 1980
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 2200
  • Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
  • Força de impacto: IK07
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Largura: 130
  • Largura para embutir: -
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
  • Material do corpo: Alumínio
  • Material do difusor: Vidro transparente
  • Montagem na parede: Não
  • Número de pólos: 3
  • Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
  • Potência máx. do sistema: 20
  • Refletor: Branco
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Não
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Não
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação GPRS: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Não
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Não
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Rendimento da luminária: 110
  • Secção transversal do condutor: 1
  • Secção transversal do condutor conectável: 1.0
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
  • Sem função de regulação: Não
  • Superfície escovada: Não
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: 25
  • Temperatura de cor: 3000
  • Tensão nominal: 220
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
  • Tipo de acabamento: Revestimento em pó
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
  • Tipo de eletrificação: Final
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades