O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - BVP154 LED10/840PSU10W VWB MDU
Ref. fabricante 33132499
Ref. Sonepar 306420
EAN 8710163331324
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para montagem em braçadeira: Não
- Adequado para montagem em calha: Não
- Adequado para montagem em pedestal/chão: Sim
- Adequado para montagem embutida: Não
- Adequado para montagem na parede: TRUE
- Adequado para montagem no teto: Não
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Sim
- Adequado para montagem transversal: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
- Ajustabilidade: Rotativo e basculante
- Altura/profundidade: 147
- Altura/profundidade para embutir: 160
- Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
- Apropriado para a potência da lâmpada: 10
- Classe de eficiência energética: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: I
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Sim
- Com sensor de movimento: Sim
- Comprimento: 123
- Comprimento para embutir: 150
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM7
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 100
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: 160
- Distorção Harmônica Total: 20
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Eficiência luminosa da lâmpada: 105
- Elemento de distribuição de luz: Refletor
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.7
- Fluxo luminoso: 945
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1050
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 427
- Largura: 35
- Largura para embutir: 150
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Vidro estruturado
- Montagem na parede: Sim
- Número de pólos: 3
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 10
- Refletor: Branco
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 105
- Secção transversal do condutor: 1
- Secção transversal do condutor conectável: 1
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Superfície escovada: Sim
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -25
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: Cravação
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 41000
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 30000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 16000
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 20000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade