O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - NEON FLEX 3M 3000K

Ledvance - NEON FLEX 3M 3000K

Ref. fabricante 4058075504707
Ref. Sonepar 309180
EAN 4058075504707

Especificações essenciais

  • Adequado para dimmer: Não
  • Altura/profundidade: 6.70
  • Ângulo de abertura: -
  • Auto-adesivo: Não
  • Classe de proteção: -
  • Com conjunto de conexão: Não
  • Com difusor de proteção: Não
  • Com peça final: Sim
  • Comprimento: 3000.00
  • Comprimento de segmentos específicos: -
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Sim
  • Cor da luz: Branco
  • Diâmetro: -
  • Fator de potência: 0.50
  • Fluxo luminoso por metro: -
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Largura: 13.50
  • Menor raio de curvatura: 60
  • Método de montagem: Montagem saliente
  • Modelo: -
  • Número de nós por metro: -
  • Número de nós por pé: -
  • Número de pólos: -
  • Potência da lâmpada por metro: -
  • Potência da lâmpada por pé: -
  • Potência máx. do sistema: 19.00
  • Rendimento da luminária: 53
  • Secção transversal do condutor: -
  • Temperatura de cor: 3000
  • Tensão da lâmpada: 220
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de driver: Balastro eletrónico
  • Tipo de eletrificação: -
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 30000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades