O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - LED STRIP VALUE-500 RGB -500/RGB/5

Ledvance - LED STRIP VALUE-500 RGB -500/RGB/5

Ref. fabricante 4058075404441
Ref. Sonepar 309555
EAN 4058075404441

Especificações essenciais

  • Adequado para dimmer: -
  • Altura/profundidade: 2.20
  • Ângulo de abertura: 120.00
  • Auto-adesivo: Sim
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: -
  • Com conjunto de conexão: Sim
  • Com difusor de proteção: Não
  • Com peça final: Não
  • Comprimento: 5000.00
  • Comprimento de segmentos específicos: 100
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Cor da luz: Outro
  • Diâmetro: -
  • Fator de potência: -
  • Fluxo luminoso por metro: 535
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Grau de proteção (NEMA): 1
  • Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
  • Índice de restituição de cor CRI: -
  • Largura: 10.00
  • Menor raio de curvatura: 30
  • Método de montagem: Montagem saliente
  • Modelo: Fita
  • Número de nós por metro: 60
  • Número de nós por pé: 18
  • Número de pólos: 4
  • Potência da lâmpada por metro: 14.4
  • Potência da lâmpada por pé: -
  • Potência máx. do sistema: 67.00
  • Rendimento da luminária: 37.2
  • Secção transversal do condutor: 0.5
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão da lâmpada: 24
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: Cablagem de repicagem incluída
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: DC
  • Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 40000
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades