O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - LED STRIP VALUE-1400 30 meter reel -1400/865/30/IP65

Ledvance - LED STRIP VALUE-1400 30 meter reel -1400/865/30/IP65

Ref. fabricante 4058075597518
Ref. Sonepar 309564
EAN 4058075597518

Especificações essenciais

  • Adequado para dimmer: -
  • Altura/profundidade: 4.00
  • Ângulo de abertura: -
  • Auto-adesivo: Sim
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: -
  • Com conjunto de conexão: Não
  • Com difusor de proteção: Sim
  • Com peça final: Não
  • Comprimento: 30000.00
  • Comprimento de segmentos específicos: 100
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Cor da luz: -
  • Diâmetro: -
  • Fator de potência: -
  • Fluxo luminoso por metro: 1370
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Largura: 10.00
  • Menor raio de curvatura: 15.0
  • Método de montagem: Montagem saliente
  • Modelo: -
  • Número de nós por metro: 70
  • Número de nós por pé: -
  • Número de pólos: 2
  • Potência da lâmpada por metro: 13.2
  • Potência da lâmpada por pé: -
  • Potência máx. do sistema: 60.00
  • Rendimento da luminária: 104
  • Secção transversal do condutor: 0.5
  • Temperatura de cor: 6500
  • Tensão da lâmpada: 24
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: Cablagem de repicagem incluída
  • Tipo de lâmpada: -
  • Tipo de tensão: DC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 20000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades