O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - LED STRIP V 1500 -1500/830/5

Ledvance - LED STRIP V 1500 -1500/830/5

Ref. fabricante 4058075707979
Ref. Sonepar 309416
EAN 4058075707979

Especificações essenciais

  • Adequado para dimmer: Não
  • Altura/profundidade: 1.50
  • Ângulo de abertura: 120.00
  • Auto-adesivo: Sim
  • Classe de proteção: -
  • Com conjunto de conexão: Não
  • Com difusor de proteção: Não
  • Com peça final: Não
  • Comprimento: 5000.00
  • Comprimento de segmentos específicos: 100
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Sim
  • Cor da luz: Branco
  • Diâmetro: -
  • Fator de potência: -
  • Fluxo luminoso por metro: 1410
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Largura: 8.00
  • Menor raio de curvatura: 30.0
  • Método de montagem: Montagem saliente
  • Modelo: Fita
  • Número de nós por metro: 70
  • Número de nós por pé: -
  • Número de pólos: 2
  • Potência da lâmpada por metro: 13.2
  • Potência da lâmpada por pé: -
  • Potência máx. do sistema: 60.00
  • Rendimento da luminária: 107
  • Secção transversal do condutor: 0.5
  • Temperatura de cor: 3000
  • Tensão da lâmpada: 24
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: Final
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: DC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 30000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades