O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED STRIP SUPERIOR-2000 TW -2000/TW/927-965/5
Ref. fabricante 4058075436084
Ref. Sonepar 309922
EAN 4058075436084
Especificações essenciais
- Adequado para dimmer: -
- Altura/profundidade: 1.20
- Ângulo de abertura: 120.00
- Auto-adesivo: Sim
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com conjunto de conexão: Não
- Com difusor de proteção: Não
- Com peça final: Não
- Comprimento: 5000.00
- Comprimento de segmentos específicos: 100
- Controlo de fluxo luminoso constante: Sim
- Cor da luz: -
- Diâmetro: -
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso por metro: 1700
- Grau de proteção (IP): IP00
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Largura: 10.00
- Menor raio de curvatura: 30
- Método de montagem: Montagem saliente
- Modelo: Fita
- Número de nós por metro: 120
- Número de nós por pé: 36
- Número de pólos: 3
- Potência da lâmpada por metro: 21.6
- Potência da lâmpada por pé: -
- Potência máx. do sistema: 108.00
- Rendimento da luminária: 79
- Secção transversal do condutor: 0.5
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão da lâmpada: 24
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: DC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075597433Ref. Sonepar 303048
-
Ref. fabricante 4058075401624Ref. Sonepar 303054
-
Ref. fabricante 4058075279278Ref. Sonepar 307728
-
Ref. fabricante 4058075279308Ref. Sonepar 307736