O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED STRIP P 500 -500/927/5
Ref. fabricante 4058075707474
Ref. Sonepar 309439
EAN 4058075707474
Especificações essenciais
- Adequado para dimmer: Não
- Altura/profundidade: 1.50
- Ângulo de abertura: 120.00
- Auto-adesivo: Sim
- Classe de proteção: -
- Com conjunto de conexão: Não
- Com difusor de proteção: Não
- Com peça final: Não
- Comprimento: 5000.00
- Comprimento de segmentos específicos: 55.56
- Controlo de fluxo luminoso constante: Sim
- Cor da luz: Branco
- Diâmetro: -
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso por metro: 505
- Grau de proteção (IP): IP00
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Largura: 8.00
- Menor raio de curvatura: 30.0
- Método de montagem: Montagem saliente
- Modelo: Fita
- Número de nós por metro: 144
- Número de nós por pé: -
- Número de pólos: 2
- Potência da lâmpada por metro: 4.2
- Potência da lâmpada por pé: -
- Potência máx. do sistema: 21.00
- Rendimento da luminária: 120
- Secção transversal do condutor: 0.5
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão da lâmpada: 24
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: DC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075597433Ref. Sonepar 303048
-
Ref. fabricante 4058075401624Ref. Sonepar 303054
-
Ref. fabricante 4058075279278Ref. Sonepar 307728
-
Ref. fabricante 4058075279308Ref. Sonepar 307736