O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - LED STRIP P 1000 P -1000/940/5/IP67

Ledvance - LED STRIP P 1000 P -1000/940/5/IP67

Ref. fabricante 4058075705951
Ref. Sonepar 309461
EAN 4058075705951

Especificações essenciais

  • Adequado para dimmer: Não
  • Altura/profundidade: 4.70
  • Ângulo de abertura: 110.00
  • Auto-adesivo: Sim
  • Classe de proteção: -
  • Com conjunto de conexão: Não
  • Com difusor de proteção: Sim
  • Com peça final: Não
  • Comprimento: 5000.00
  • Comprimento de segmentos específicos: 55.56
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Sim
  • Cor da luz: -
  • Diâmetro: -
  • Fator de potência: -
  • Fluxo luminoso por metro: 1030
  • Grau de proteção (IP): IP67
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Índice de restituição de cor CRI: 90-100
  • Largura: 10.00
  • Menor raio de curvatura: 30.0
  • Método de montagem: Montagem saliente
  • Modelo: Fita
  • Número de nós por metro: 144
  • Número de nós por pé: -
  • Número de pólos: 2
  • Potência da lâmpada por metro: 8.6
  • Potência da lâmpada por pé: -
  • Potência máx. do sistema: 43.00
  • Rendimento da luminária: 120
  • Secção transversal do condutor: 0.5
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão da lâmpada: 24
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: Final
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: DC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades