O produto foi adicionado com sucesso.
Leds C4 - 91-7909-00-00 FITA LED STRIP
Ref. fabricante 9179090000
Ref. Sonepar 301277
EAN 8435575316706
Especificações essenciais
- Adequado para dimmer: -
- Altura/profundidade: 2
- Ângulo de abertura: -
- Auto-adesivo: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: III
- Com conjunto de conexão: -
- Com difusor de proteção: -
- Com peça final: -
- Comprimento: 5000
- Comprimento de segmentos específicos: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: Branco
- Diâmetro: 8
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso por metro: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 8
- Menor raio de curvatura: -
- Método de montagem: -
- Modelo: -
- Número de nós por metro: -
- Número de nós por pé: -
- Número de pólos: 2
- Potência da lâmpada por metro: -
- Potência da lâmpada por pé: -
- Potência máx. do sistema: -
- Secção transversal do condutor: -
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão da lâmpada: 24
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: Não requerido
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade