O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT

Ledvance - TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT

Ref. fabricante 4058075335783
Ref. Sonepar 307836
EAN 4058075335783

Especificações essenciais

  • Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
  • Adequado para montagem em braçadeira: Não
  • Adequado para montagem em calha: Não
  • Adequado para montagem em pedestal/chão: Não
  • Adequado para montagem embutida: Não
  • Adequado para montagem na parede: Não
  • Adequado para montagem no teto: Não
  • Adequado para montagem saliente: Sim
  • Adequado para montagem suspensa: Sim
  • Adequado para montagem transversal: Não
  • Adequado para número de lâmpadas: 0
  • Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
  • Ajustabilidade: Rotativo e basculante
  • Altura/profundidade: 265.00
  • Altura/profundidade para embutir: -
  • Ângulo de abertura: -
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: I
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com sensor de luz: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 93.00
  • Comprimento para embutir: -
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM4
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Cor da luz: Branco
  • Cor do corpo: Branco
  • Cor do refletor: -
  • Corrente nominal: 120
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: 120
  • Diâmetro externo: 85.00
  • Diâmetro para embutir: -
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Distribuição partilhada da luz: -
  • Driver incluído: Sim
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 60
  • Elemento de distribuição de luz: Lente focal
  • Emissão de luz: Direto
  • Fator de potência: 0.90
  • Fluxo luminoso: 1500
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1500
  • Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
  • Força de impacto: IK03
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
  • Índice de restituição de cor CRI: 90-100
  • Intensidade luminosa: -
  • Largura: 85.00
  • Largura para embutir: -
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
  • Material do corpo: Alumínio
  • Material do difusor: Plástico, opalino
  • Montagem na parede: Sim
  • Número de pólos: 2
  • Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
  • Potência máx. do sistema: 25.00
  • Refletor: Alto brilho
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Não
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Não
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação GPRS: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Não
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Sim
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Rendimento da luminária: 60
  • Secção transversal do condutor: -
  • Secção transversal do condutor conectável: -
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
  • Sem função de regulação: Não
  • Superfície escovada: Não
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -20
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 100
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
  • Tipo de acabamento: Revestimento em pó
  • Tipo de conexão: EV016329
  • Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
  • Tipo de eletrificação: -
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 35000
  • Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 35000
  • Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 25000
  • Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 25000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades