O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - TRACKLIGHT SPOT D75 25W 25 W 4000 K 90RA NFL GY
Ref. fabricante 4058075113701
Ref. Sonepar 305994
EAN 4058075113701
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para montagem em braçadeira: Não
- Adequado para montagem em calha: Não
- Adequado para montagem em pedestal/chão: Não
- Adequado para montagem embutida: Não
- Adequado para montagem na parede: Não
- Adequado para montagem no teto: Não
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Sim
- Adequado para montagem transversal: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
- Ajustabilidade: Rotativo e basculante
- Altura/profundidade: 255.00
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: I
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 75.00
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM3
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Cinzento
- Cor do refletor: -
- Corrente nominal: 110
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 110
- Diâmetro externo: 75.00
- Diâmetro para embutir: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Eficiência luminosa da lâmpada: 75
- Elemento de distribuição de luz: Refletor
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 1900
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1900
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 75.00
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico transparente
- Montagem na parede: Sim
- Número de pólos: 2
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 25.00
- Refletor: Alto brilho
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 75
- Secção transversal do condutor: -
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Superfície escovada: Não
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -20
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: EV016329
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 45000
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 45000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 30000
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075113466Ref. Sonepar 305982
-
Ref. fabricante 4058075113480Ref. Sonepar 305983
-
Ref. fabricante 4058075113503Ref. Sonepar 305984
-
Ref. fabricante 4058075113527Ref. Sonepar 305985
-
Ref. fabricante 4058075113565Ref. Sonepar 305987
-
Ref. fabricante 4058075113589Ref. Sonepar 305988
-
Ref. fabricante 4058075113602Ref. Sonepar 305989
-
Ref. fabricante 4058075113626Ref. Sonepar 305990
-
Ref. fabricante 4058075113640Ref. Sonepar 305991