O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Iluminação
Luminárias interior
Schneider Electric - Exiway Smartled Act/Dicube IP65 250lm Múltiplas Autonomias

Schneider Electric - Exiway Smartled Act/Dicube IP65 250lm Múltiplas Autonomias

Ref. fabricante OVA48524
Ref. Sonepar 314774
EAN 3606487197867

Especificações essenciais

  • Adequado para número de lâmpadas: 1
  • Altura/profundidade: 45.5
  • Altura/profundidade para embutir: -
  • Classe de proteção: II
  • Com controlo remoto: Sim
  • Com fonte de luz: Sim
  • Comprimento: 127
  • Comprimento para embutir: -
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Sim
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: -
  • Diâmetro externo: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Distância de reconhecimento: -
  • Elemento de distribuição de luz: Difusor/ótica/panel
  • Equipamento de monitorização: Outro
  • Fator de potência: -
  • Fluxo luminoso no modo de espera: -
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 250
  • Força de impacto: IK07
  • Função: Iluminação para caminhos de evacuação
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 300
  • Largura para embutir: -
  • Ligação com interruptor remoto: Sim
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
  • Material do corpo: Plástico
  • Material do difusor: Plástico transparente
  • Método de montagem: Montagem saliente/embutida
  • Número de fontes de luz: -
  • Número de pólos: 2
  • Pictograma incluído: Não
  • Potência máx. do sistema: 3.6
  • Qualidade da bateria: Outro
  • Secção transversal do condutor: 2.5
  • Sistema de alimentação: Periférico (bateria individual)
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: 0
  • Temperatura de cor: 4500
  • Tempo de funcionamento nominal: 1
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de conexão: Conexão por encaixe
  • Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
  • Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
  • Tipo de etiqueta: Outro
  • Tipo de indicador: Uma face/dupla face
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 100000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 25,05Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades