O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Emergency luminaire, Exiway Smartduo, DiCube, non maintained, 1 h, 2 x 1200 lm
Ref. fabricante OVA48060
Ref. Sonepar 313957
EAN 3606489716073
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: 6
- Altura/profundidade: 170
- Altura/profundidade para embutir: -
- Classe de proteção: II
- Com controlo remoto: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Comprimento: 406
- Comprimento para embutir: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: -
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distância de reconhecimento: -
- Elemento de distribuição de luz: Lente focal
- Equipamento de monitorização: Outro
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso no modo de espera: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 2400
- Força de impacto: -
- Função: Iluminação para caminhos de evacuação
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 253
- Largura para embutir: -
- Ligação com interruptor remoto: Não
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Plástico transparente
- Método de montagem: Montagem saliente parede/montagem saliente teto
- Número de fontes de luz: -
- Número de pólos: 2
- Pictograma incluído: Não
- Potência máx. do sistema: 11
- Qualidade da bateria: Outro
- Secção transversal do condutor: 2.5
- Sistema de alimentação: Periférico (bateria individual)
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -5
- Temperatura de cor: -
- Tempo de funcionamento nominal: 1
- Tensão nominal: 230
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: Não requerido
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de etiqueta: -
- Tipo de indicador: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 100000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante OVA53129Ref. Sonepar 300690
-
Ref. fabricante OVA53130Ref. Sonepar 300691
-
Schneider ElectricLuminária de Emergência, Exiway Light, duração selecionável, até 110 lm, IP42, LED
Ref. fabricante OVA44010Ref. Sonepar 308536 -
Schneider ElectricLuminária de Emergência, Exiway Light, duração selecionável, até 100 lm, IP65, LED
Ref. fabricante OVA44011Ref. Sonepar 308537 -
Schneider ElectricLuminária de Emergência, Exiway Light, duração selecionável, até 250 lm, IP42, LED
Ref. fabricante OVA44012Ref. Sonepar 308538 -
Ref. fabricante OVA53131Ref. Sonepar 300692