O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Emergency luminaire, Exiway Smartduo, Activa, não - mantida, 1 h, 2 x 1200 lm
Ref. fabricante OVA48020
                        Ref. Sonepar 313956
                                EAN 3606489716066
                        
                    Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: 6
- Altura/profundidade: 253
- Altura/profundidade para embutir: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Com controlo remoto: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Comprimento: 170
- Comprimento para embutir: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 120
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distância de reconhecimento: -
- Elemento de distribuição de luz: Lente focal
- Equipamento de monitorização: Autoteste automático
- Fator de potência: 0.05
- Fluxo luminoso no modo de espera: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 2400
- Força de impacto: IK07
- Função: Iluminação para caminhos de evacuação
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: Outro
- Largura: 400
- Largura para embutir: -
- Ligação com interruptor remoto: Sim
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Plástico transparente
- Método de montagem: Montagem saliente parede/montagem saliente teto
- Número de fontes de luz: -
- Número de pólos: 2
- Pictograma incluído: Não
- Potência máx. do sistema: 1.5
- Qualidade da bateria: Outro
- Secção transversal do condutor: 2.5
- Sistema de alimentação: Periférico (bateria individual)
- Sistema de cabos: Não mantida
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -5
- Temperatura de cor: 4750
- Tempo de funcionamento nominal: 1
- Tensão nominal: 230
- Tipo de conexão: Conexão por encaixe
- Tipo de driver: Não requerido
- Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
- Tipo de etiqueta: -
- Tipo de indicador: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 100000.0
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 100000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 100000.0
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 100000.0
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 100000.0
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 100000.0
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante OVA53129Ref. Sonepar 300690
- 
                                Ref. fabricante OVA53130Ref. Sonepar 300691
- 
                                Schneider ElectricLuminária de Emergência, Exiway Light, duração selecionável, até 110 lm, IP42, LEDRef. fabricante OVA44010Ref. Sonepar 308536
- 
                                Schneider ElectricLuminária de Emergência, Exiway Light, duração selecionável, até 100 lm, IP65, LEDRef. fabricante OVA44011Ref. Sonepar 308537
- 
                                Schneider ElectricLuminária de Emergência, Exiway Light, duração selecionável, até 250 lm, IP42, LEDRef. fabricante OVA44012Ref. Sonepar 308538
- 
                                Ref. fabricante OVA53131Ref. Sonepar 300692