O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 661633 URAONE P-NP 200LM 1H IP42 STD
Ref. fabricante 661633
Ref. Sonepar 301635
EAN 3414970312259
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 41
- Altura/profundidade para embutir: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com controlo remoto: Não
- Com fonte de luz: -
- Comprimento: 210
- Comprimento para embutir: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distância de reconhecimento: -
- Elemento de distribuição de luz: -
- Equipamento de monitorização: Nenhum
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso no modo de espera: 100
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Força de impacto: IK07
- Função: Iluminação/sinalética para caminhos de evacuação
- Grau de proteção (IP): IP42
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Largura: 110
- Largura para embutir: -
- Ligação com interruptor remoto: Não
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Método de montagem: Montagem saliente (parede)
- Número de fontes de luz: 1
- Número de pólos: -
- Pictograma incluído: Não
- Potência máx. do sistema: -
- Qualidade da bateria: NiCd
- Secção transversal do condutor: -
- Sistema de alimentação: Periférico (bateria individual)
- Sistema de cabos: -
- Suporte da lâmpada: Outro
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -
- Temperatura de cor: -
- Tempo de funcionamento nominal: 1
- Tensão nominal: 230
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de etiqueta: Adesivo
- Tipo de indicador: De um lado
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 69000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade