O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Iluminação
Luminárias interior
Legrand - 661000LS L31 120LM 1H NPNICD

Legrand - 661000LS L31 120LM 1H NPNICD

Ref. fabricante 661000LS
Ref. Sonepar 314066
EAN 3414972026741

Especificações essenciais

  • Adequado para número de lâmpadas: -
  • Altura/profundidade: -
  • Altura/profundidade para embutir: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: -
  • Com controlo remoto: -
  • Com fonte de luz: -
  • Comprimento: -
  • Comprimento para embutir: -
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Cor do corpo: -
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: -
  • Diâmetro externo: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Distância de reconhecimento: -
  • Elemento de distribuição de luz: -
  • Equipamento de monitorização: -
  • Fator de potência: -
  • Fluxo luminoso no modo de espera: -
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
  • Força de impacto: -
  • Função: -
  • Grau de proteção (IP): -
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: -
  • Largura para embutir: -
  • Ligação com interruptor remoto: -
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
  • Material do corpo: -
  • Material do difusor: -
  • Método de montagem: -
  • Número de fontes de luz: -
  • Número de pólos: -
  • Pictograma incluído: -
  • Potência máx. do sistema: -
  • Qualidade da bateria: -
  • Secção transversal do condutor: -
  • Sistema de alimentação: -
  • Sistema de cabos: -
  • Suporte da lâmpada: -
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -
  • Temperatura de cor: -
  • Tempo de funcionamento nominal: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: -
  • Tipo de etiqueta: -
  • Tipo de indicador: -
  • Tipo de lâmpada: -
  • Tipo de tensão: -
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades