O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Iluminação
Luminárias interior
Legrand - 062566 SATI ARM.EME.FLUO.EST.360LM 1H

Legrand - 062566 SATI ARM.EME.FLUO.EST.360LM 1H

Ref. fabricante 062566
Ref. Sonepar 361395
EAN 3245060625665

Especificações essenciais

  • Adequado para número de lâmpadas: -
  • Altura/profundidade: 72
  • Altura/profundidade para embutir: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: II
  • Com controlo remoto: -
  • Com fonte de luz: Sim
  • Comprimento: 356.9
  • Comprimento para embutir: -
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: 5.9
  • Diâmetro externo: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Distância de reconhecimento: 15
  • Elemento de distribuição de luz: -
  • Equipamento de monitorização: Autoteste automático
  • Fator de potência: -
  • Fluxo luminoso no modo de espera: -
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 360
  • Força de impacto: -
  • Função: -
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
  • Largura: 164.5
  • Largura para embutir: -
  • Ligação com interruptor remoto: Sim
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
  • Material do corpo: Plástico
  • Material do difusor: Plástico transparente
  • Método de montagem: Montagem saliente (parede)
  • Número de fontes de luz: -
  • Número de pólos: -
  • Pictograma incluído: -
  • Potência máx. do sistema: 1.5
  • Qualidade da bateria: NiCd
  • Secção transversal do condutor: -
  • Sistema de alimentação: Periférico (bateria individual)
  • Sistema de cabos: Não mantida
  • Suporte da lâmpada: G5
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -
  • Temperatura de cor: 5700
  • Tempo de funcionamento nominal: 1
  • Tensão nominal: 207
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: -
  • Tipo de etiqueta: -
  • Tipo de indicador: -
  • Tipo de lâmpada: Lâmpada fluorescente
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades