O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 061731LA G5LED 200LM 1H NP AUT
Ref. fabricante 061731LA
Ref. Sonepar 314429
EAN 3414971922167
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: -
- Altura/profundidade para embutir: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com controlo remoto: -
- Com fonte de luz: -
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distância de reconhecimento: -
- Elemento de distribuição de luz: -
- Equipamento de monitorização: -
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso no modo de espera: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Força de impacto: -
- Função: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Ligação com interruptor remoto: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
- Material do corpo: -
- Material do difusor: -
- Método de montagem: -
- Número de fontes de luz: -
- Número de pólos: -
- Pictograma incluído: -
- Potência máx. do sistema: -
- Qualidade da bateria: -
- Secção transversal do condutor: -
- Sistema de alimentação: -
- Sistema de cabos: -
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -
- Temperatura de cor: -
- Tempo de funcionamento nominal: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de etiqueta: -
- Tipo de indicador: -
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade