O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 060797 LAMTERNA SEGURANÇA LED
Ref. fabricante 060797
Ref. Sonepar 361226
EAN 3245060607975
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: -
- Altura/profundidade: 180
- Carregador integrado: Sim
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com fonte de luz: -
- Comprimento: 235
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Função de pisca da lâmpada auxiliar: Não
- Função de pisca da lâmpada principal: Não
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Lâmpada auxiliar: Outro
- Lâmpada principal: Outro
- Largura: 120
- Material do corpo: Plástico
- Potência da lâmpada auxiliar: -
- Potência da lâmpada principal: 5
- Recarregável: Sim
- Secção transversal do condutor: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 220
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade