O produto foi adicionado com sucesso.
LIT by Cardi - Spot Downlight, D82*30mm, 5W, IP20, 4000K, 480lm, 96lm/W, BA60°, On/Off,White
Ref. fabricante 0017440170
Ref. Sonepar 313263
EAN 7630268415396
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para montagem em braçadeira: Não
- Adequado para montagem em calha: Não
- Adequado para montagem em pedestal/chão: Não
- Adequado para montagem embutida: Sim
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para montagem saliente: Não
- Adequado para montagem suspensa: Não
- Adequado para montagem transversal: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
- Ajustabilidade: Não ajustável
- Altura/profundidade: 30
- Altura/profundidade para embutir: 28
- Ângulo de abertura: Feixe extensivo 41-80°
- Apropriado para a potência da lâmpada: 5
- Classe de proteção: II
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Cor do refletor: -
- Corrente nominal: 15
- Diâmetro externo: 82
- Distorção Harmônica Total: 1.02
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Lente focal
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.5
- Fluxo luminoso: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 480
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK03
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 765
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Plástico fosco/acetinado
- Montagem na parede: Não
- Número de pólos: 2
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 5.5
- Refletor: Nenhum
- Regulação 0-10 V: -
- Regulação 1-10 V: -
- Regulação com botão de pressão: -
- Regulação DALI: -
- Regulação DMX: -
- Regulação DSI: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Regulação por modulação de tensão da rede: -
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: -
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: -
- Regulação Zigbee: -
- Rendimento da luminária: 96
- Secção transversal do condutor: 0.75
- Secção transversal do condutor conectável: 0.75
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Sim
- Superfície escovada: Não
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -20
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 0028920173Ref. Sonepar 313260
-
Ref. fabricante 0017440169Ref. Sonepar 313262