O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - SMART+ WiFi Filament Edison RGBW 30 4.5 W/2700 K E27
Ref. fabricante 4058075609914
Ref. Sonepar 313989
EAN 4058075609914
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: -
- Casquilho: E27
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: -
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 143.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5.00
- Cor: Outro
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 38
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 64.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 66
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 300
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: -
- Potência da lâmpada: 4.5
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Sem função de regulação: Não
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075504028Ref. Sonepar 308251
-
Ref. fabricante 4058075504042Ref. Sonepar 308252