O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7L4302300100 LUM 110 240V COMU
Ref. fabricante 7L4302300100
Ref. Sonepar 311736
EAN 8012823433400
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Fixação/montagem por parafuso
- Adequado para montagem de 19 polegadas: -
- Com tomada: Não
- Comprimento: 310.6
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Magnético
- Potência da lâmpada: 9
- Tensão nominal: 110
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade