O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Iluminação
Luminárias interior
Legrand - 078332 APLQ HOSP 1X36+1X18W 0

Legrand - 078332 APLQ HOSP 1X36+1X18W 0

Ref. fabricante 078332
Ref. Sonepar 301824
EAN 3245060783327

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação de emergência: -
  • Adequado para número de lâmpadas: -
  • Altura/profundidade: 78
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: -
  • Com fonte de luz: -
  • Com interruptor: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 1400
  • Conexão elétrica com sistema de conectores: -
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Cor da luz: -
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: -
  • Diâmetro: -
  • Driver incluído: -
  • Elemento de distribuição de luz: -
  • Fator de potência: -
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
  • Fonte de alimentação de emergência integrada: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de restituição de cor CRI: -
  • Largura: 133
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
  • Material: Alumínio
  • Número de pólos: -
  • Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
  • Potência máx. do sistema: -
  • Regulação 0-10 V: -
  • Regulação 1-10 V: -
  • Regulação com botão de pressão: -
  • Regulação DALI: -
  • Regulação DMX: -
  • Regulação DSI: -
  • Regulação GPRS: -
  • Regulação LineSwitch: -
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: -
  • Regulação por potenciómetro (integrado): -
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: -
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
  • Regulação programável: -
  • Regulação RF: -
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Secção transversal do condutor: -
  • Sem função de regulação: Não
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: 207
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: -
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades