O produto foi adicionado com sucesso.
Leds C4 - TC-0134-BLA DOWNLIG SOUND F BR
Ref. fabricante TC0134BLA
Ref. Sonepar 310990
EAN 8435381443757
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: -
- Adequado para montagem em braçadeira: -
- Adequado para montagem em calha: -
- Adequado para montagem em pedestal/chão: -
- Adequado para montagem embutida: Sim
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para montagem saliente: -
- Adequado para montagem suspensa: -
- Adequado para montagem transversal: -
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: -
- Ajustabilidade: -
- Altura/profundidade: 90
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: 8
- Classe de eficiência energética: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: Outro
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Com fonte de luz: -
- Com sensor de luz: -
- Com sensor de movimento: -
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: 65
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro externo: 78
- Diâmetro para embutir: 65
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Não
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso: 525
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 525
- Fonte de alimentação de emergência integrada: -
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP23
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 78
- Largura para embutir: 65
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: -
- Montagem na parede: -
- Número de pólos: 2
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: -
- Potência máx. do sistema: -
- Refletor: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: -
- Regulação GPRS: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: -
- Rendimento da luminária: 66
- Secção transversal do condutor: -
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Sem função de regulação: Não
- Superfície escovada: Não
- Suporte da lâmpada: GU10
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: 25
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 100
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 850° C - 30 s
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: Não requerido
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade